シブタニ
フレキシブルレベラー
球面の座を採用し、最大15°ネジ部が傾きます。軽量で重荷重に耐える構造です。台座裏面に十字穴を設けているため、用意に取付作業が行えます。
用途
建築設備・機械など
材質
スチール(SPCC)
仕上
光沢クロメート
C
H形十字穴No.3相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53259536
SFL-FA12130
45
14
M12×P1.75
19
130
149
2.5
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259545
SFL-FB16130
60
19
M16×P2
26
130
156
2.9
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください