シブタニ
六角アジャスター
ボルトと座が一体化したローコストタイプの六角アジャスターです。本体が六角形なので、スパナでレベル調整が可能です。
用途
機械など
材質
シャフト:スチール(SWCH),カバー:ポリプロピレン(PP)
仕上
シャフト:有色クロメート,カバー:生地(ライトグレー)
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
20(200)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53259563
EA23-100270
27
¥
80
¥
71
¥
78
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259579
EA23-100370
37
¥
100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください