曜日別特売

アジャスターボルト押え金具

アジャスターボルト押え金具 - シブタニアジャスターボルト押え金具 - シブタニ

フットボルト補助金具です。

用途振動などによる取付物の移動を防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
材質
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53259658EA52S-M161420942419.574.5483312.550253ステンレス(SUS304)バレル研磨
320
319
351(税込)
8日以内出荷
返品不可
53259667EA52S-M201420942819.574.5483315.550313ステンレス(SUS304)バレル研磨
320
319
351(税込)
当日出荷
53259633EA52S-M1012187023.5155530308.535172ステンレス(SUS304)バレル研磨
240
239
263(税込)
取扱停止中
返品不可
53259588EA52-M812187018.5155530306.535132スチール(SPCC)光沢クロメート
110
取扱い終了
53259597EA52-M1012187023.5155530308.535172スチール(SPCC)光沢クロメート
110
取扱い終了
53259606EA52-M121420942519.574.548339.550193.2スチール(SPCC)光沢クロメート
160
取扱い終了
53259615EA52-M161420942419.574.5483312.550253.2スチール(SPCC)光沢クロメート
160
取扱い終了
53259624EA52S-M812187018.5155530306.535132ステンレス(SUS304)バレル研磨
240
取扱い終了
返品不可
53259649EA52S-M121420942519.574.548339.550193ステンレス(SUS304)バレル研磨
320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする