シブタニ
アイボルト(鉄)
(1件のレビュー)
頭部がリング状になったボルトです。
用途
分電盤・配電盤・機械など
材質
スチール(SS400)
仕上
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ナットは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53259746
EB-900-12
M12
22
50
26
25
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
53259755
EB-900-16
M16
27
60
30
30
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
53259764
EB-900-30
M30
45
110
55
60
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53259773
EB-900-36
M36
55
133
65
70
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください