シブタニ
アイボルト(ステンレス)
頭部がリング状になったボルトです。
用途
分電盤・配電盤・機械など
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ナットは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53259789
EB-900S-12
M12
22
50
26
25
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259798
EB-900S-16
M16
27
60
30
30
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください