シブタニ
ドアーストッパー
ワンタッチで開扉を保持できます。使用時以外は床や天井にフラットに納まるため邪魔になりません。ケースはステンレス製のため耐食性に優れています。
用途
扉解放時の保持など
材質
ケース:ステンレス(SUS304),ストッパー:ナイロン(PA)
仕上
ケース:ヘアーライン,ストッパー:生地・表面シボ加工
製品質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ケースが薄いため、必ず裏板(別途)をご使用下さい。皿小ネジの首下がケースより出ます。樹脂部品が入っているため屋内での使用を推奨致します。ネジはセット外品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53259929
EDC-32
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください