曜日別特売
モノタロウ

天井点検口

天井点検口 - モノタロウ天井点検口 - モノタロウ天井点検口 - モノタロウ天井点検口 - モノタロウ
(21件のレビュー)
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製寸法(mm)465×465×30シルバー適合板厚(mm)20~28仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412内容量1台
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※屋内の天井面以外に使用しないでください。用途以外や、乱暴な取扱い方をすると、ケガや故障、破損につながる恐れがあります。
※商品の施工は、記載している手順、方法通りに確実に行ってください。
※可動部、摺動部に手や指を入れないでください。ケガをする原因になります。
※点検口及び内枠の開閉はゆっくり行ってください。落下によるケガや思わぬ事故の原因になります。
※点検口にぶら下がったり、はしごをかけたり、物を取り付けたりしないでください。落下によるケガや思わぬ事故の原因になります。
※点検口のロックは確実に行ってください。思わぬ事故の原因になります。
※本製品の仕様前には必ず、各部に錆、損傷がないか確認してください。
※使用時にぶつけたり、強い衝撃が加わったりしたときは必ず各部を点検し、異常を感じたら速やかに使用を中止してください。
※本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53330595450×450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 安くて大きい!
製造業

ほかのブランドでは同じ値段では開口部が小さいか、同じ開口部なら値段が高いかですが、こちらは安物にありがちなグニャグニャではなくきっちりとしたアルミ素材と鉄金具ですので問題なく使用できました。
取説はないので、DIYで付ける方でわからない方はyoutubeなどを参考にされるとよいです。

2025-12-03
用途: 機器メンテナンス
建設業・工事業

入手費用も安価で品物もしっかりしています。次回もぜひ使用したいと思います。

1が参考にしています
2025-10-10
用途: 天井の穴開けには必須

石膏ボードの天井はこれが一番です
お安いので怯むこと無く使ってます。

2025-04-03
用途: 建築資材
建設業・工事業

何の問題もなく取り付けできました。安くていいです。

1が参考にしています
2025-01-29
用途: 天井裏への出入口
アーキテクチャ・マーズ建設業・工事業

商品は基本、問題ないのですが、内蓋の押えがもう少し改良されてれば、満足できると思います。

対象商品 : 53330595
2023-06-22
用途: 天井点検口
農・林・水産業

天井点検口用に 今回で4個目の購入しました。価格的安くて、作業のもしやすく、気に入りました。

2が参考にしています
対象商品 : 53330595
2022-05-04
用途: 既設住宅の消防設備の配線工事
有限会社アーバンプランニング建設業・工事業

安いのでどうかなと思いつつ購入しましたが取付に全然問題なかったです。
結局、合計20個購入しました。

対象商品 : 53330595
2021-12-25
用途: 天井内を点検するため

何度もまとめて購入していますが、品物に一度も問題はなく、価格も安く重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする