iHelp
ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。
研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
用途
コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。
外径(mm)
100
穴径(mm)
20(Φ15リング付き)
刃厚(mm)
5.5
仕様
乾式研削用ウェーブタイプ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15200
適応
ディスクグラインダー
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53260218
IH-823
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください