曜日別特売

クリーニングディスク

クリーニングディスク - BIGMAN(ビッグマン)クリーニングディスク - BIGMAN(ビッグマン)クリーニングディスク - BIGMAN(ビッグマン)

独自の不織布素材を圧縮した三層積層構造で、非常に柔らかい生地に仕上げておりますので木素材の形を維持しながらキレイに汚れ落とし・塗装剥がしができます。
使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。
基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。

用途木材の汚れ落とし、木肌とり、ニス・塗装はがし、カット後のケバ取りなど材質三層積層圧縮不織布材タイプCleaning disc(木材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53260245BMS-ST31500番相当10015
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする