BIGMAN(ビッグマン)
六角軸セーフティ研磨ホイール
ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。
セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。
凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
用途
バリ取り、塗装はがし、サビ落としに
外径(Φmm)
50
仕様
セラミック砥粒配合
適合機種
電動ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)
6.35(6角軸)
寸法(mm)
65×50×50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53260306
BSB-1
#50相当
グリーン
53
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
53260315
BSB-2
#120相当
グレー
54
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください