BIGMAN(ビッグマン)
セーフティ研磨ジスク
ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。
セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。
凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
用途
バリ取り、塗装はがし、サビ落としに
ねじ径
M10
外径(Φmm)
75
適応
ディスクグラインダー
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53260324
BSB-D1
50番相当
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
53260333
BSB-D2
120番相当
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください