iHelp
精密ダイヤヤスリセット
超硬度のダイヤモンドで研ぐため、刃物や難削材でも加工できます。
チタンコーティングによりダイヤモンドの保持力がアップし、長寿命と切れ味を保ちます。
用途
ガラス工作、彫金加工、刃物研ぎに
粒度
600番相当
ヤスリの長さ(mm)
約50
全長(mm)
140
セット内容
平2種(4mm巾、6mm巾)、丸、半丸、三角、四角
材質
本体:炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子、チタンコーティング)、グリップ:PVC
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53260428
IDF-23
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください