曜日別特売

コードレスマルチドライバードリル

コードレスマルチドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。
フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
15段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。

用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32ねじ締め能力(mm)8締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.0~10回転数(min-1[回/分])0~460/1750穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33内容量1台
注意
※それぞれ標準付属アタッチメントの内容は異なります。セット内容をご確認ください。※GSR10.8V-35FCHは、バッテリーと充電器は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53260936GSR10.8V-35FCDC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)0.8
59,500
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53260945GSR10.8V-35FCHDC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)0.75
25,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53260936
2021-07-05
用途: 工作物の穴開け等に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

長年使用していた国産メーカからの買い替えです。
小型で手に馴染みますが、見た目より少し重く感じます。(バランスは良い)
スピード、トルク共に充分でトルククラッチも段数が多く快適に働きます。
本体付属品は組み合わせが可能で、アングルアダプターに各アダプターを組むと
想像以上に工作出来る範囲が増えました。
特に「スミヨセアダプター」は際の穴開に必須でした。(12mmまで近づけます)
ちょっと価格が高いですが、キャンペーン等(10%OFF)を利用して
良い買い物が出来ました。(モノタロウさんの安心を含めて)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする