Fittings アングル型ホースニップル C3771(RoHS指令相当品)

Fittings アングル型ホースニップル C3771(RoHS指令相当品) - アソー

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法PT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53271244HA-1207RΦ7PT1/4
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
53271253HA-1208RΦ8PT1/4
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
53271269HA-1209RΦ9PT1/4
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
53271278HA-1210RΦ10.5PT1/4
1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
53271287HA-1309RΦ9PT3/8
1,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
53271296HA-1310RΦ10.5PT3/8
1,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
53271305HA-1340RΦ12.7PT3/8
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
53271314HA-1314RΦ14PT3/8
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
53271323HA-1410RΦ10.5PT1/2
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
53271339HA-1440RΦ12.7PT1/2
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
53271348HA-1414RΦ14PT1/2
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
53271357HA-1416RΦ16PT1/2
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
53271366HA-1419RΦ19PT1/2
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53271244HA-1207R43812388HA-1207RHA-1207R アングル型ホースニップル アソー 43812388アングル型ホースニップルアソー1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
53271253HA-1208R43812397HA-1208RHA-1208R アングル型ホースニップル アソー 43812397アングル型ホースニップルアソー1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
53271269HA-1209R43812406HA-1209RHA-1209R アングル型ホースニップル アソー 43812406アングル型ホースニップルアソー1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
53271278HA-1210R43812415HA-1210RHA-1210R アングル型ホースニップル アソー 43812415アングル型ホースニップルアソー1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
53271287HA-1309R43812424HA-1309RHA-1309R アングル型ホースニップル アソー 43812424アングル型ホースニップルアソー1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
53271296HA-1310R43812433HA-1310RHA-1310R アングル型ホースニップル アソー 43812433アングル型ホースニップルアソー1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
53271305HA-1340R43812458HA-1340RHA-1340R アングル型ホースニップル アソー 43812458アングル型ホースニップルアソー1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
53271314HA-1314R43812449HA-1314RHA-1314R アングル型ホースニップル アソー 43812449アングル型ホースニップルアソー1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
53271323HA-1410R43812467HA-1410RHA-1410R アングル型ホースニップル アソー 43812467アングル型ホースニップルアソー1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
53271339HA-1440R43812503HA-1440RHA-1440R アングル型ホースニップル アソー 43812503アングル型ホースニップルアソー1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
53271348HA-1414R43812476HA-1414RHA-1414R アングル型ホースニップル アソー 43812476アングル型ホースニップルアソー1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
53271357HA-1416R43812485HA-1416RHA-1416R アングル型ホースニップル アソー 43812485アングル型ホースニップルアソー1個
2,598
欠品中
税込2,858
注文コードが変更になりました
53271366HA-1419R43812494HA-1419RHA-1419R アングル型ホースニップル アソー 43812494アングル型ホースニップルアソー1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする