アソー
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
最高使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50~150
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53271725
HSN-1107R
(ナットのネジ)PF1/8
(適用竹の子)Φ7
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271734
HSN-1206R
(ナットのネジ)PF1/4
(適用竹の子)Φ6
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271743
HSN-1207R
(ナットのネジ)PF1/4
(適用竹の子)Φ7
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271759
HSN-1208R
(ナットのネジ)PF1/4
(適用竹の子)Φ8
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271768
HSN-1209R
(ナットのネジ)PF1/4
(適用竹の子)Φ9
¥
180
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271777
HSN-1310R
(ナットのネジ)PF3/8
(適用竹の子)Φ10.5
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
53271786
HSN-1440R
(ナットのネジ)PF1/2
(適用竹の子)Φ12.7
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
53271795
HSN-1414R
(ナットのネジ)PF1/2
(適用竹の子)Φ14
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271804
HSN-1416R
(ナットのネジ)PF1/2
(適用竹の子)Φ16
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271813
HSN-1620R
(ナットのネジ)PF3/4
(適用竹の子)Φ20.5
¥
720
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53271829
HSN-1827R
(ナットのネジ)PF1
(適用竹の子)Φ27
¥
1,100
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53271716
HSN-1106R
(ナットのネジ)PF1/8
(適用竹の子)Φ6
¥
140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材