三井化学アグロ
キックオフ顆粒水和剤
育苗トレイに灌注する殺虫剤です。
均一かつ省力的な処理が可能で、チョウ目害虫とナモグリバエ、アブラムシ類に効果が持続します。
有効成分
クロラントラニリプロール・・・4.0%
ジノテフラン・・・15.0%
用途
害虫防除!
有効期限(年)
5
性状
類白色水和性細粒
農林水産省登録第(号)
22725
毒劇区分
普通物
剤形
水和剤
内容量
1袋(250g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53274148
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください