三井化学アグロ
タチガレエースM粉剤
苗立枯病などの防除と健苗づくりが1剤でできます。
優れた健苗育成効果をもち、ムレ苗防止に安定した効果があります。
有効成分
ヒドロキシイソキサゾール・・・4.0%
メタラキシルM・・・0.25%
有効期限(年)
5
性状
類白色粉末 45μm以下
農林水産省登録第(号)
22773
毒劇区分
普通物
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53274184
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください