移行性のあるグリホサートに接触型のピラフルフェンエチルを混合した、速効力と持続力を合わせもつ非選択性茎葉処理型除草剤です。
雑草生育期の茎葉散布で一年生雑草から多年生雑草まで幅広く枯らします。
特に、スベリヒユ、マルバツユクサ、タンポポ、アサガオ類に、より高い効果を示します。
成分グリホサートイソプロピルアミン塩・・・30.0%
ピラフルフェンエチル・・・0.16%
有効期限(年)3性状類白色水和性粘稠懸濁液体適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈農林水産省登録第(号)21072毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(5L)