曜日別特売

ブイゲットバリアード粒剤

ブイゲットバリアード粒剤 - 日本農薬

育苗箱処理により、いもち病、白葉枯病、水稲主要初期害虫を同時防除できる。
ブイゲットは稲をいもち病、細菌病にかかり難くする作用性(病害防除機能の増強)を有しており、
耐性菌出現リスクが低く、既存剤に耐性のいもち病にも有効で、安定した効果が長期間持続する。
また、白葉枯病、もみ枯細菌病等の細菌性病害にも有効である。
バリアードは、初期害虫に対して高い殺虫効果を示すとともに、優れた防除効果が長期間持続する。

有効成分
チアクロプリド・・・1.5%
チアジニル・・・12.0%
有効期限(年)4性状類白色細粒農林水産省登録第(号)21357毒劇区分普通物内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274227-
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする