曜日別特売

フェニックス顆粒水和剤

フェニックス顆粒水和剤 - 日本農薬
(1件のレビュー)

害虫の筋肉を収縮させるという従来の殺虫剤にない作用機作を有する。
幅広いチョウ目害虫に高い効果。
幼虫・成虫に対して活性を示し、特に加害ステージである幼虫に高い活性を示す。
また、効果持続性に優れるため、害虫に対して散布後長期間、安定した効果を示す。
天敵・有用昆虫に対する影響の少ない薬剤である(蚕を除く)。

有効期限(年)5有効成分フルベンジアミド・・・20.0%性状褐色水和性細粒農林水産省登録第(号)21916毒劇区分普通物剤形水和剤内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274245-
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53274245
2021-08-12
用途: トウモロコシのアワノメイガ撃退
自然農園みたね農・林・水産業

今のところ完璧にアワノメイガは来ていませんありがたく思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする