曜日別特売

フジワンラップ粒剤

フジワンラップ粒剤 - 日本農薬

フジワンとエチプロールを配合しており、粒剤散布でいもち病とカメムシ類を同時に防除できる。
エチプロールは斑点米カメムシ類に高い防除効果を示し、斑点米被害を阻止する。
フジワンの登熟歩合向上効果により高品質米の生産に有効である。

有効成分
エチプロール・・・1.5%
イソプロチオラン・・・12.0%
有効期限(年)4性状淡褐色細粒農林水産省登録第(号)22564毒劇区分普通物内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274254-
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする