曜日別特売

ロブドー水和剤

ロブドー水和剤 - 日本農薬

斑点落葉病、黒斑病、灰色かび病等に優れた防除効果を示すイプロジオンと有機銅の複合剤であり、果樹、レタスの主要病害に優れた防除効果を発揮する。
有効成分に有機銅を含有しており、レタスの糸状菌病害から細菌性病害まで有効である。

有効成分
イプロジオン・・・16.5%
8-ヒドロキシキノリン銅・・・34.0%
有効期限(年)5性状黄緑色水和性粉末 45μm以下農林水産省登録第(号)21113毒劇区分普通物内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274279-
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする