日本曹達(日本ソーダ)
トップジンMゾル
広範囲の作物・病害の予防と治療に優れた効果を発揮します。
液剤なので、薬剤の調合が簡単です。
ヘリコプターなどで一度に大面積を空中散布でき、しかも、微量または少量散布が可能なので経済的です。
有効期限(年)
4
性状
淡褐色水和性懸濁液
農林水産省登録第(号)
14228
毒劇区分
普通物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
有効成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53274288
-
1本(500mL)
チオファネートメチル・・・40.0%
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
79447097
-
1個(5L)
チオファネートメチル:40.0%
¥
30,122
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください