日本曹達(日本ソーダ)
ラビライト水和剤
対象病害の異なる2種薬剤の配合剤ですから、みかん病害の総合防除剤として最適です。
落葉果樹、いも類、ばら、チューリップの広範囲の病害に卓効があり、速効性と残効性があります。
有効成分
チオファネートメチル・・・20.0%
マンネブ・・・50.0%
有効期限(年)
4
性状
淡黄色水和性粉末 45μm以下
農林水産省登録第(号)
11995
毒劇区分
普通物
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53274385
-
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください