曜日別特売

天空フロアブル

天空フロアブル - 日産化学

ノビエへの効果持続性、SU抵抗性雑草への効果、両方を強化した新しいアルテア剤です。
「アルテア配合」。翌年の発生要因となる多年生雑草の地下部も抑える!
SU抵抗性雑草もしっかり枯らし、ノビエの後発生も長期にわたって抑えます。
田植同時散布にもより適した、新しいアルテア剤です。
直播水稲にも使え(1キロ粒剤、フロアブル、ジャンボ)、無人ヘリ散布も可能(1キロ粒剤、フロアブル)!

成分
フェントラザミド・・・6.0%
ベンゾビシクロン・・・6.0%
メタゾスルフロン・・・1.2%
分類除草剤適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)23816毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274489-
3,668
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする