曜日別特売

24-Dアミン塩

24-Dアミン塩 - 日産化学
(2件のレビュー)

ホルモン型、吸収移行型の除草剤で、雑草の茎葉や根から吸収され、体内を移行して生理的な障害を与えて枯死させます。
本剤の作用は選択性が明瞭であり、広葉雑草には効果が高く、イネ科雑草に効果がありません。
土壌中の移動性は比較的大きく、効力の持続期間は約20日間です。
高温時ほど(25℃以上)、効果が高くなります。
センチピードグラス内の雑草防除により、養生管理ができます。

成分2,4-PAジメチルアミン塩・・・49.5%有効期限(年)5性状茶褐色液体適合作物水稲、水田作物(水稲刈取跡)、水田作物(水田畦畔)、さとうきび、飼料用さとうきび、日本芝、センチピードグラス、樹木等農林水産省登録第(号)7698毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274507-
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53274507
2022-04-08
用途: 芝生ないの除草

田んぼの畔の芝生内に、生えた多くの雑草除去に使用します。過去の使用では一時的効果は
あります。その間に芝生が勝ってくれることを期待してます。

2021-06-16
用途: 水田側の除草作業に神経質に成らず作業出来
農・林・水産業

単価を安く10Lのサイズとか出来れば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする