ルーチンデュオ箱粒剤

ルーチンデュオ箱粒剤 - バイエルクロップサイエンス

・イネの主要病害虫に優れた効果と残効性を発揮します。
イネの主要病害虫であるいもち病、白葉枯病、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、コブノメイガ、ニカメイチュウ、フタオビコヤガなどに優れた効果を発揮します。
・新しい殺虫成分「シアントラニリプロール」を配合しています。
初期害虫、チョウ目害虫およびイナゴ類等に優れた効果を示す新規有効成分シアントラニリプロールを含む2成分配合の育苗箱施用剤です。
・浸透移行性に優れ、長い残効性があります。
各有効成分とも浸透移行性に優れ、長い残効性があります。
・は種前から移植当日と幅広い時期での処理が可能です。
1剤で、は種前~田植え当日まで、幅広い時期での処理を可能にしました。

有効成分
シアントラニリプロール・・・0.75%
イソチアニル・・・2.0%
有効期限(年)5性状類白色細粒農林水産省登録第(号)23571毒劇区分普通物内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274613-
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする