曜日別特売

ルーチンエキスパート箱粒剤

ルーチンエキスパート箱粒剤 - バイエルクロップサイエンス

・イネの主要病害虫に優れた効果と残効性を発揮します。
イネの主要病害虫であるいもち病、紋枯病、白葉枯病、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ツマグロヨコバイ、
ウンカ類やチョウ目害虫のニカメイチュウ、コブノメイガ、フタオビコヤガなどに優れた効果を発揮します。
また、疑似紋枯症(褐色紋枯病菌、赤色菌核病菌、褐色菌核病菌)や細菌性病害の白葉枯病に対しても効果を示します。
・紋枯病防除剤「エバーゴル(有効成分ペンフルフェン)」を配合しています。
紋枯病防除剤「エバーゴル(有効成分ペンフルフェン)」、いもち病防除剤「ルーチン(有効成分イソチアニル)」を含む4つの成分を含んだ育苗箱施用剤です。
・浸透移行性に優れ、長い残効性があります。
各有効成分とも浸透移行性に優れ、長い残効性があります。
・は種時から移植当日までと幅広い時期での処理が可能です。
1剤で、は種時(覆土前)~移植当日まで、幅広い時期での処理を可能にしました。

有効成分
イミダクロプリド・・・2.0%
スピノサド・・・1.0%
イソチアニル・・・2.0%
ペンフルフェン・・・2.0%
有効期限(年)4性状類白色細粒農林水産省登録第(号)23634毒劇区分普通物内容量1袋(9kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274629-
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする