曜日別特売

ルーチントレス箱粒剤

ルーチントレス箱粒剤 - バイエルクロップサイエンス

・育苗箱処理で水稲の主要病害虫に高い防除効果を示します。
水稲主要病害虫のいもち病、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、
フタオビコヤガ、コブノメイガ、 ニカメイチュウ、イネツトムシなどに対して高い防除効果を発揮します。
また、細菌性病害の白葉枯病に対しても効果があります。
・は種前から移植当日までと広い処理適期幅を示す薬剤です。
・植物病害抵抗性誘導型殺菌剤であるため耐性菌発達リスクが小さい薬剤です。
ルーチンは、既存のイネいもち病薬剤耐性菌に対しても有効です。
・稲に対し高い安全性があり、優れた残効性があります。

有効成分
イミダクロプリド・・・2.0%
クロラントラニリプロール・・・0.75%
イソチアニル・・・2.0%
有効期限(年)4性状類白色細粒農林水産省登録第(号)22915毒劇区分普通物内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274744-
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする