曜日別特売

ブラシンダントツH粉剤DL

ブラシンダントツH粉剤DL - 住友化学

高含量化製剤により効力UP!!
主要なカメムシ類に対して優れた効果!!
水稲の主要害虫といもち病にも優れた効果!!

有効成分
クロチアニジン・・・0.5%
フェリムゾン・・・2.0%
フサライド・・・1.5%
有効期限(年)5性状類白色粉末 45μm以下、浮遊性指数20以下PRTR法1種フェリムゾン・・・2.0% 1種フサライド・・・1.5%農林水産省登録第(号)21218毒劇区分普通物内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274805-
3,002
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする