曜日別特売

スミチオン乳剤

スミチオン乳剤 - 住友化学

有機リン系殺虫剤です。
作用機作はコリンエステラーゼの活性を阻害し、殺虫作用を示します。
害虫に対して接触効果、食毒効果があります。
植物に浸達性があります。
無人航空機による散布に使用できます。

有効期限(年)4有効成分MEP・・・50.0%性状黄褐色可乳化油状液体PRTR法1種キシレン・・・21%以下 1種エチルベンゼン・・・21%以下農林水産省登録第(号)4962毒劇区分普通物剤形乳剤内容量1本(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274875-
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする