住友化学
ブラシントレバリダ水和剤
いもち病、紋枯病に対する優れた効果。
主要害虫に対する速効性。
稲の基幹防除剤として高品質米生産に貢献。
有効成分
エトフィンプロックス・・・5.0%
バリダマイシンA・・・2.5%
フェリムゾン・・・15.0%
フサライド・・・10.0%
有効期限(年)
5
性状
類白色水和剤粉末 63μm以下
PRTR法
1種エトフィンプロックス…5.0% 1種フェリムゾン…15.0% 1種フサライド…10.0%
農林水産省登録第(号)
18235
毒劇区分
普通物
内容量
1袋(400g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53274893
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください