住友化学
ブラシントレボン粉剤DL
いもち病、紋枯病に対する優れた効果。
主要害虫に対する速効性。
稲の基幹防除剤として高品質米生産に貢献。
有効成分
エトフェンプロックス・・・0.50%
フェリムゾン・・・2.0%
フサライド・・・1.5%
有効期限(年)
5
性状
類白色粉末 45μm以下、浮遊性指数20以下
PRTR法
1種フェリムゾン…2.0% 1種フサライド…1.5%
農林水産省登録第(号)
18170
毒劇区分
普通物
内容量
1袋(3kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53274918
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください