ブラシンバリダジョーカー粉剤DL

ブラシンバリダジョーカー粉剤DL - 住友化学

稲の基幹防除剤として、いもち病・紋枯病・疑似紋枯病・ごま葉枯病・穂枯れ性病害とイネ害虫、
特にカメムシ類との同時防除ができ、出穂後期の仕上げ防除剤として高品質米生産につながります。
MR.ジョーカーは殺虫活性の広い薬剤で、幼虫・成虫に対して優れた残効性を示し、
また、気温の高低にかかわらず安定した効果を発揮します。
他剤統薬剤に耐性を示すいもち病菌や、有機リン系・カーバメート系抵抗性害虫にも優れた効果を発揮します。
ブラシンは、いもち病に対して高い治療効果と予防効果をもつ適期幅の広い薬剤です。
バリダシンは、紋枯病・疑似紋枯症に高い治療効果と持続性を発揮します。

有効成分
シラフルオフェン・・・0.50%
バリダマイシン・・・0.30%
フェリムゾン・・・2.0%
フサライド・・・1.5%
有効期限(年)4性状類白色粉末 45μm以下、浮遊性指数20以下PRTR法1種フェリムゾン…2.0% 1種フサライド…1.5%農林水産省登録第(号)19922毒劇区分普通物内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53274927-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする