光
アルミ枠メニュースタンド
アルミ枠のポスターパネルスタンドの片面タイプ。ボード部分はブラックボードマーカーで書き消し自由。表面の透明プラスチックシートは衝撃・熱に強いポリカーボネート製。マグネットも使用可能。
材質
枠:アルミ
奥行(mm)
395
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
枠の色
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53275049
PSTK-201
約557
940
3500
シルバー
B2サイズ
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53275058
PSTK-202
約557
940
3500
ブラック
B2サイズ
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53275067
PSTK-215
約655
1100
4200
シルバー
A1サイズ
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53275076
PSTK-216
約655
1100
4200
ブラック
A1サイズ
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960