曜日別特売

赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)

赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) - GAONA(ガオナ)
(7件のレビュー)

直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。
KAKUDAI、TOTO、INAX、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)

用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。ホワイト材質ABS樹脂、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60内容量1個
注意
※器具破損防止のため、完全に止水しません。
バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53275374GA-FC032
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: シャワーヘッドの交換に使用した。
製造業

簡単に交換、取り付けできた。 シャワーのお湯は、いままで使用していたシャワーヘッドのお湯よりも柔らかい感じ。お湯が広く拡散し、水圧がその分低くなった様に感じた。

対象商品 : 53275374
2024-09-10
用途: シャワーの交換用部材として
医療・福祉・介護関連業

既設のシャワーヘッドの止水ボタンが破損し、取換用を探していました。メーカー発注が必要かとあきらめかけた時に、そっくりな製品を見つけ発注。 ぴったりで満足です。

対象商品 : 53275374
2024-04-26
用途: 風呂場のシャ交換

簡単に交換できました。水圧よく、手元で水を止めることができて良いと思います。

対象商品 : 53275374
2023-06-27
用途: シャワー時に
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

手元ストップボタンが軽くてスムース。これまで使用していたもの(ホムセンで1200円くらい)より明らかに水量が増えたように感じ、しかも水の出口が細かくて多いので肌に衝撃を与えません。これはすぐれものだと思います。

対象商品 : 53275374
2020-09-19
用途: 通常入浴時
運輸・通信業

日頃ヘッドの劣化を気にしてましたが、今回格安のこちらの商品に出会い、気持ち良く使用してま
。後は節水効果による水道代がどうなるか楽しみ。

2024-10-15
用途: 入浴時
有限会社エステック建設業・工事業

手頃価格でいい商品ですが
シャワーが優しすぎて物足りなくて
使用時間が長くなってますので節水効果は、微妙です。

対象商品 : 53275374
2020-09-23
用途: キャンプ、サーフィン
その他業種

期待どおりというか、もう少しいきよいが言いかときたいしたが、充電式シャワーだから仕方ないと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする