曜日別特売

ガオナ 詰め替え用パックがそのまま使える ミニホルダーとポンプ3個セット フックつき

ガオナ 詰め替え用パックがそのまま使える ミニホルダーとポンプ3個セット フックつき - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

3個セットなのでシャンプー、リンス、ボディソープと使い分けに便利です。
ボトル容器も詰め替えの手間(洗浄・乾燥・補充)もいりません。
取付け・取外しはワンタッチで簡単です。
中身は空気に触れないため、いつもフレッシュで衛生的に使うことができます。
フックでぶら下げて使うので省スペースになり、掃除も簡単です。
最後まで残さず使えて経済的です。
シャンプー・リンス・ボディソープ用です。
フックもセットになっているので、シャワーフックにコンパクトに収納できます。
フックは角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なのでシャワーをお好みの角度に調整できます。

材質
ホルダー:ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂
ポンプ:エラストマー、ポリアセタール、ポリプロピレン
フック:ABS樹脂
用途シャンプーなどの詰め替え用パックがそのまま使えるポンプ3個とフックのセットです。ホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53275627GA-FP034
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53275627
2023-06-12
用途: 浴室でご利用ください。ミニマリストは必須、そうでない人にもお薦め。
サービス業

浴室の床掃除は、やり易くなります。ゴミも減るので助かります。
粘度の高いものは、使い続けるとつなぎ目に亀裂が入って漏れてきます。と言っても、2年弱くらいは大丈夫かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする