曜日別特売

差込キャスター

差込キャスター - TMEHジャパン差込キャスター - TMEHジャパン差込キャスター - TMEHジャパン差込キャスター - TMEHジャパン

差込みタイプ、ECOパイプ・SUHパイプ適合(Φ50ウレタン)

材質(車輪)ウレタン質量(g)192種類自在車輪車輪2インチ(50mm相当)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53277754ISTH-U505034368
オープン
1,260
1,386(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする