末松電子製作所
電柵 マイナスシート
電線を織り込んだアース機能付シート
長さ(m)
約50
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.3
耐候年数(年)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53281875
no.727
約0.6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
53281884
no.729
約0.8
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください