ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !
1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。
軽量・コンパクトになってさらに便利に!
軽量でコンパクトなアルミボディ。
位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。
45度カット金具で斜めに切断が出来ます。
平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。
縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。
セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル材質本体:アルミ質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180内容量1セット