ウインカーステーベース(ステンレス)SR400

ウインカーステーベース(ステンレス)SR400 - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

アンダーブラケットにフロントウインカーを取付可能。(28959)はサビに強いステンレス製バフ仕上げ。ウインカー取付穴径10mm。

内容量1個
注意
※ウインカー&ウインカーステー(取付部M10)は別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5329270728959
1,600
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53292707
2024-02-23
用途: ヤマハトリッカーのフォグランプ取り付け
加藤厨房設備建設業・工事業

ヤマハトリッカーに、アンダーブラケットのネジを利用してフォグランプを取り付け出来る様にする為に購入しました。ブラケット取り付け穴はピッタリですが、フォグランプ取り付けボルトはM6ですが、本来ウィンカー移設用のM10の穴なので内外6.5mmのワッシャーを挟む対応しました。いい感じです。ワッシャーもモノタロウで調達させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする