DAYTONA(デイトナ)
バーエンドミラーSTEALTHーX5 BK
エッジの効いたステルス戦闘機を思わせる10角形デザインをマットブラックで仕上げた高品質のプラスチック製ミラーヘッドに、シャープなアルミ製ミラーアームを組み合わせたバーエンドミラー。
仕様
●左右共通。片側1本入り
● ECE規格をクリアした認証番号付き。
種別
左右共通
色
● アーム部:ブラックアルマイト(角度調整可能)、ハウジング部分:プラスチック製、黒塗装仕上げ
仕上
アーム部:ブラックアルマイト(角度調整可能)、ハウジング部分:プラスチック製、黒塗装
内容量
1個
注意
※ ハンドルを左右に切り車両やレバーに接触しないことを確認のうえ、ご使用ください。
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53294055
15141
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください