取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。



Daytona D-Unitを経由して接続
99503 2.4Ax2の製品で、使用A数を計測したところ、約2Aで頭打ちでした
本当に2.4A出るのか少し疑問です
他は使用ギボシが一回り小さいホンダギボシが使われていてホンダ車以外では使いにくい
ブレーキレバーから電源をとる仕様になっているこの商品。しかしながら、私のバイクはとれる仕様にはなっておらず、仕方なく同メーカーのDユニットプラスに噛ませました。結果的に後、電装品を取り付ける際に重宝しました。
usb差し込み口から変圧器部分までの距離をもっと長くして欲しい(最低でもあと10cm)。バイク専用と謳っているのだから、フューズは防水仕様にして欲しかった。