JET INOUE(ジェットイノウエ)
安全窓ガーニッシュ
ステンレス製安全窓ガーニッシュ! 細部にまでこだわった美しいエッジ加工!!
用途
外装パーツ
付属品
両面テープ・アルコールパッド
適合
日野NEWプロフィア/'17プロフィア(H15.11~)/4tレンジャープロ/'17レンジャー(H14.1~)
種別
4t/大型
材質
ステンレス
メーカー
日野
適合車種
日野NEWプロフィア/'17プロフィア(H15.11~)/4tレンジャープロ/'17レンジャー(H14.1~)
内容量
1個
注意
※安全窓の外枠に貼り付けて取り付けします※取り付けの際には下地処理を必ずおこなってください。※貼り直しをする際には十分ご注意願います。※安全窓の周りにゴムパッキンがあるタイプは取付出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53354465
572479
鏡面
¥11,000
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53354474
572480
ウロコ
¥12,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください