炭酸(CO2) ボンベ単体

炭酸(CO2) ボンベ単体 - R250
(5件のレビュー)

CO2ボンベ(16g)目安充填量 ・MTB (26×1.95) 3Bar ・ROAD(700×20C) 7Bar
・充填用ヘッドを付けたままの残量があるボンベは、危険ですので、かならず使い切ってから破棄してください。
・CO2ボンベで膨らましたタイヤ(二酸化炭素入り)は、空気入れで膨らましたタイヤ(空気、約78%は窒素)よりもとても早く空気圧が減ります。翌日には柔らかくなっていますので、翌日までにはチューブの中身を抜いて、空気入れで空気を入れるようにしてください。
・飛行機への持ち込みには制限があります。航空会社の最新の規定をご確認ください。

質量(g)16ねじサイズ3/8×24UNF内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53303907R25-M-CO2-16G-1
198
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53303907
2023-02-03
用途: 緊急時の空気入れ用
旭高珠算塾サービス業

タイヤの性能があがり路面状態も良くなり20数年パンクしてませんが御守りみたいな物ですかね~自分用といわず人様に何時か喜んで貰えたらと携帯しておきます。

対象商品 : 53303907
2022-03-01
用途: 自転車の空気入れ(緊急時)

メーカー品と変わらず、空気入れに全く問題ありませんでした。一本で2~3回の注入が出来ました。

対象商品 : 53303907
2021-06-26
用途: バイク、ロードレーサーでツーリング時に
サービス業

パンク修理剤とフレーターにこのボンベ2~3本を携行しています。フレーターメーカーが販売している専用品は高価なので自己責任でこのボンベを購入し数個使用しましたが問題無く使えています。
パンク修理の頻度は少ない為、フレーターの使い方の手順を練習しないと上手くできずに漏れてしまいますので練習で使える価格がいいですね。
取扱説明書をよく読んで、ボンベをねじ込む前に、フレーターの流量調整ノブを緩めて(私のは20回転以上と書いていました)ニードルを引っ込めないとボンベをねじ込む時にニードルでボンベに穴が開き盛大に漏れて終わります。(笑)

対象商品 : 53303907
2021-08-29
用途: 自転車パンク時、チューブ交換時
サービス業

安くて素晴らしいです。いままでは、CO2ボンベは高いので使うのが躊躇してましたが、これを見つけてからは、チューブの穴あき部分のチェックでも使えると思いました。まだパンクしてないので使っていませんが、実際に使うのも楽しみにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 53303907
2021-05-07
用途: 自転車タイヤの緊急時使用
go5建設業・工事業

商品の説明にはネジの規格は書いてなかったのですが値段が安かったので購入しました。 商品到着後、UNF 3/8(24山)規格のインフレーターには使用できませんでした。
 商品の説明に書いていて欲しかったです。 無駄な買い物をしてしまった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする