ツールケースサドルホルダー

ツールケースサドルホルダー - R250ツールケースサドルホルダー - R250ツールケースサドルホルダー - R250ツールケースサドルホルダー - R250ツールケースサドルホルダー - R250ツールケースサドルホルダー - R250ツールケースサドルホルダー - R250ツールケースサドルホルダー - R250

ツールケースをまるごとこのホルダーに入れて、サドルバッグのようにしてサドルに取り付けてしまおう。

材質PPテープ25mm幅ブラック質量(g)35直径×長さL(Φmm×mm)65~80×195~220適合サイズ【シートポスト】27.2~31.8mm or 最大周囲130mm 丸型シートポスト以外にも取り付け可能ですが、極端なエアロシートポストには取り付けできません。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53304153R25-L-TOOLCSHOLDER
1,760
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする