クリック HP(メーター付) ポンプ

クリック HP(メーター付) ポンプ - CRANK BROTHERSクリック HP(メーター付) ポンプ - CRANK BROTHERSクリック HP(メーター付) ポンプ - CRANK BROTHERSクリック HP(メーター付) ポンプ - CRANK BROTHERS

クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
ロードバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが少なく、高圧が楽に入るシリンダー。
付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。
内部の汚れを防ぐダストカバー。
マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。
折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
■フレーム固定用ブラケット付属。
■空気圧表示機能。

適合タイヤバルブ仏式、米式全長(mm)260質量(g)128空気圧120psi/8.3bar内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53304869334430001
8,027
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする