CRANK BROTHERS
スターリング L ポンプ
インフレーションを美しくするプレミアムポンプです。
エアーボリューム切り替えスイッチ付です。
適合タイヤバルブ
米、仏
仕様
100+psi
材質
6061アルミニウム
長さ(mm)
250
質量(g)
143
空気圧
7気圧
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53304914
314260001
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください