CRANK BROTHERS
スターリング LG(メーター付) ポンプ
インフレーションを美しくするプレミアムポンプです。
エアーボリューム切り替えスイッチ付です。
適合タイヤバルブ
米、仏
仕様
100+psi
材質
6061アルミニウム
長さ(mm)
276
質量(g)
173
空気圧
7気圧
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53304923
314270001
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください