ジェム S ポンプ

ジェム S ポンプ - CRANK BROTHERSジェム S ポンプ - CRANK BROTHERSジェム S ポンプ - CRANK BROTHERS

アルマイトカラーが美しい 軽量スタンダードモデルです。
コンパクトな長さ。太いボディでポンピングは大容量。
ロックレバーで確実な固定。
内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。
フレーム取付ブラケット付属。
エアーボリューム切り替えスイッチ付。

適合タイヤバルブ米、仏仕様100+psi材質6061アルミニウム長さ(mm)176質量(g)128空気圧9気圧内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53304966308330001シルバー
3,973
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
53304975308330002レッド
3,973
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
53304984308330003グリーン
3,973
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする